絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,062)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,510)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,498)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(697)
- 麻場(685)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(505)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(461)
- タカギ(456)
- ブランドをもっと見る
特価

1.0 L 忌避剤・強力
エスコ(1件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個(1L)当日出荷エスコ品番EA941-43対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
飛び石防止フェンス
エスコ¥18,200税込¥20,0201セット当日出荷工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
リング付きクランプ (単管用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個(1個)4日以内出荷材質鉄(クロメートメッキ)全長(mm)130質量(g)443使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6破壊荷重(kg)1800
5m ミストホース
エスコ¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト![ホースハンガー[アルミ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)
ホースハンガー[アルミ]
エスコ(13件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031個当日出荷壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
樹脂成型ネット
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1巻当日出荷から翌日出荷PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。寸法(m)0.45×1
200x200x1235mm タンパー
エスコ(4件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)全長(mm)1235質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
草刈機用セーフティガード
エスコ(2件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
遮熱シート
エスコ¥3,100~税込¥3,410~1枚当日出荷から翌日出荷#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
散水ホースリール
エスコ¥20,800~税込¥22,880~1個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個当日出荷草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。エスコ品番EA898B-27材質スチール直径(Φmm)100質量(g)70穴径(Φmm)25.4
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
防草砂 硬化型 15kg
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081袋翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色白テープ長さ(m)2
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黒テープ長さ(m)2
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色青テープ長さ(m)2
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色赤テープ長さ(m)2
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
エスコ¥440税込¥4841個4日以内出荷用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
動物捕獲器
エスコ¥10,500税込¥11,5501台翌日出荷30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。材質スチール寸法(mm)300×760×300質量(kg)2.8
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)
エスコ¥2,710税込¥2,9811巻当日出荷材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45色黄テープ長さ(m)2
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
505x495x175mm 手箕(OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。エスコ品番EA928AD-59材質ポリプロピレン寸法(mm)505×495×175
...













![ホースハンガー[アルミ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)