業務用冷蔵/冷凍庫 :「冷凍庫 引き出し」の検索結果
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(2)
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)46
色ホワイト
高さ(mm)1425
タイプアップライト
奥行(mm)570
間口(mm)550
消費電力(W)88
温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10
温度(℃)急速冷凍時:約-30
冷却方式直冷式
温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)290
定格内容積(L)186
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
『冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用冷蔵/冷凍庫
- 業務用冷蔵/冷凍庫関連商品
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。