3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(1)
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな食材も箱買いした食材もまるごと保存可能。 大型チェスト(上開き)タイプの冷凍庫です。 温度上昇警告ランプ、急速冷凍機能、温度調節 ダイヤルもついて食材の管理も安心です。 鍵付き
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 定格消費電力(W)電動機:120 冷却方式直冷式 仕様通電ランプ:〇
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5 高さ(mm)860 奥行(mm)560 容量(L)定格:100 間口(mm)530 消費電力(W)80 保証期間本体1年、コンプレッサー1年 冷媒R600a 45g 庫内温度(℃)-25 年間消費電力量(kWh/年)185 省エネ基準達成率(%)105
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります