業務用冷蔵/冷凍庫 :「冷凍食品」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格内容積(L)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(2)
300~400未満(2)
500~1000未満(3)
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R600a
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
使用周囲湿度(%RH)80
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)83
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
間口(mm)1800
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)1
定格内容積(L)542
使用周囲湿度(%RH)80
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
食品をたっぷりと冷凍保管!
飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。
冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
●-23℃での保管可能!
保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。
●省エネルギー!
省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※
(※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較)
●ラインアップ豊富!
150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管
使用周囲湿度80%RH以下
周囲温度(℃)10 ~ 35
庫内温度(℃)ー23以下
関連資料商品チラシ(2.91MB)
『冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用冷蔵/冷凍庫
- 業務用冷蔵/冷凍庫関連商品
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。