1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!場所をとらずにシンク上を有効活用できる便利な水切りラック!付属のフックで お掃除ブラシなどの小物を引っ掛けて収納できます。接する面が少ないので水切れが良くワイヤー同士が接着していないのでお手 入れが楽です。手前のバーには布巾を干すことができます。盛り付けたお皿の一時置きスペースにも便利。お皿を立てて乾かすこと ができます。浮かせて設置しているので、下に落ちる水滴はサッと拭き取るだけ。ジャグボトルやマグボトルをまとめて乾かすことができ ます。調理スペースに設置すれば、ちょい置きの棚として使えて便利。下のスペースを有効活用できます。
付属品フック×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1300 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g 適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12 内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)
1個
4,500 税込4,950
8日以内出荷

『水切り・たわし受け・ラック』には他にこんなカテゴリがあります