プラグ安全カバー :「A6ファイル」の検索結果
関連キーワード
ISO / IEC11801。圧着工具については、875-5660を参照。Harting Ha-VIS preLink HIFF形式RJ45ジャック、Cat 6a。Harting Ha-VIS prelink HIFF形式RJ45ジャックは、Han 3A、Hartingプッシュプル(V4)、Hanプッシュプル(V14)、及びhar-portに使用されます。このPROFINET対応ジャックには、ケーブル終端ブロック付きで27 ~ 22 AWGのCat 6aモデルと、終端ブロックなしのモデルが用意されています。あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。100 Mbps、ギガビット、及び10 GBit/sのイーサネット伝送に最適です。現場で迅速かつ簡単に取り付けることができます。ケーブルに取り付ける際に、各ジャックに終端ブロックを挿入するのに特殊な工具は必要ありません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。875-5613 875-5613 : preLink RJ45、HIFF形式(ケーブル終端ブロックなし)Cat 6a、PROFINET対応。875-5600 875-5600 (AWG 24-22)、875-5604 (AWG 27-26): preLink RJ45ジャック、HIFF形式(ケーブル終端ブロックあり)Cat 6a、PROFINET対応
仕様●タイプ:HIFFジャック●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●配線構成:クロス●長さ:15.6mm●幅:13.15mm●深さ:41mm●シリーズ:Ha-VIS preLink●コード番号:875-5600
アズワン品番65-7774-86
1個
¥2,498
税込¥2,748
取扱い終了
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。