絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • リョウセイ(1)
  • オーデン(1)
電源(V)
  • 三相200(4)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.235(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(4)
  • 2.2(2)
最大風量(m3/min)
  • 22
  • 1.5(2)
  • 3(3)
  • 6(6)
  • 6.5(3)
  • 7.5(3)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 24(4)
  • 28(9)
  • 30(10)
  • 32(5)
  • 34(4)
  • 40(9)
  • 45(6)
  • 50(4)
吸込口径(Φmm)
  • 150(5)
  • 200(2)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(6)
60~70未満
集塵量(L)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
質量(kg)
  • 67(1)
  • 102(1)
  • 175(2)
  • 195(2)
  • 196(1)
67・102・175・195・196
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(4)
単相200(1)
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC淀川電機製作所
1,090,000税込1,199,000
1台
30日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ヒュームコレクター 淀川電機製作所溶接ヒュームコレクター淀川電機製作所
999,000税込1,098,900
1台
45日以内出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。
制御方式微差圧コントロール方式モータータイプ全閉外扇型電源電圧(V)3相200集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
脱臭機 オーデン脱臭機オーデン
919,800税込1,011,780
1台
10日以内出荷
天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ淀川電機製作所
799,000税込878,900
1台
翌々日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力リョウセイ
399,000税込438,900
1個
14日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に電源(V)三相200集塵容量(L)42出力(kW)0.75風量(m3/min)22吸込口径(Φmm)150トラスコ品番127-6032材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592フィルター面積(m2)9.7静圧(kPa)2.16
溶接ヒューム用集塵機 淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機淀川電機製作所
789,000税込867,900
1台
翌々日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式ちり落とし方式パルスジェット除塵式
手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5953質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5945質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/hちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体