1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(57)
単相100(38)
単相200(5)
その他
チコーエアーテック集塵機
超小型集塵機 CHV-030AD-HI-V1は、生産機内への設置等に適しています。排気側にHEPAフィルタを標準装備しているため、クリーンルーム内で使用可能な集塵機です。また、生産機の清掃用としても使用していただけます。業界最小サイズ(267×183×230mm)の高圧型集塵機で、全体重量も2.36kgと超軽量です。取っ手がついており、簡単に持ち運ぶことができます。1次フィルタ:ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグです。45μmの粒子では95%以上捕集できます。2次フィルタ:ポリプロピレン高性能フィルタを設置し、1次フィルタの破損などが起こった場合の制御室への粉塵侵入を防ぎます。排気フィルタ:HEPAフィルタを標準装備しております。0.3μmで99.97%以上の捕集効率で、クリーンクラス1000に対応しています。
質量(kg)2.4 出力(W)100 電源(V)DC24 本体寸法(mm)D267×W183×H230 定格電流(A)5.8 最大静圧(kPa)8.5 対応1次フィルタ:FB-15、2次フィルタ:HEP-1714-30、排気フィルタ:HEP-1714-30 騒音値(dB)58~68 最大風量(m3/min)0.8 吸込口径(Φmm)38 関連資料(30.86MB)
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります