絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • NIVAC(3)
  • 淀川電機製作所(2)
  • スイデン(1)
  • トスマック(1)
電源(V)
  • 三相200(10)
  • 単相100(1)
出力(kW)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 2.2(6)
  • 3.7(4)
最大風量(m3/min)
  • 11(1)
  • 22(2)
  • 30(6)
  • 45(3)
  • 50(2)
吸込口径(Φmm)
  • 200
  • 38(2)
  • 50(5)
  • 70(3)
  • 75(6)
  • 98(6)
  • 100(7)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(7)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(27)
  • 175(8)
  • 198(3)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(7)
  • 80~90未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
1~5未満・5~10未満・10~15未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満
質量(kg)
  • 12.7(1)
  • 175(2)
  • 195(1)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 240(1)
  • 260(3)
12.7・175・195・205・215・240・260
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(10)
単相100(1)
移動式ヒュームコレクター スイデン移動式ヒュームコレクタースイデン
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所コンピューター制御集じん機 PETシリーズ淀川電機製作所
959,000税込1,054,900
1台
翌々日出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]溶接作業用集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,398,000税込1,537,800
1台
30日以内出荷
用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,098,000税込1,207,800
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
779,000税込856,900
1台
30日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
599,000税込658,900
1台
30日以内出荷
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
569,000税込625,900
1台
30日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集じん付エアークリーナー トスマック集じん付エアークリーナートスマック
299,000税込328,900
1個
9日以内出荷
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)7.6吸込口径(Φmm)200付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラトラスコ品番114-1355質量(kg)12.7モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99吸引能力14m3/min適合フィルター13-006
カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ 淀川電機製作所カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ淀川電機製作所
739,000税込812,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)50出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz30電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5970質量(kg)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)50出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz30電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5961質量(kg)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5953質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/hちり落とし方式手動式
手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
24日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5945質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/hちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体