「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(2)
単相200(1)
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)68
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9333
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053
電気代の目安20.8円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
集塵容量(L)130
フィルター下袋1本
本体寸法(mm)奥行655
本体寸法(mm)高さ1259
本体寸法(mm)幅640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)78
吸込口径(Φmm)98
ちり落とし方式なし
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200
電源(V)200単相(50/60Hz)
定格電流(A)11
電源コード(m)5
吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
関連資料(30.86MB)
自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
24時間運転に対応します。
能力可変のコントロールキーも標準装備です。
圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
電源(V)三相200
集塵容量(L)11
出力(kW)1
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番759-3287
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)
質量(kg)45
タイプ高圧ブラシレスモータタイプ
使用モーター(kW)1.0
最大静圧(kPa)18
騒音値(dB)65~69
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646
ちり落とし方式手動式
標準消費電力料金(円/h)13.5
1台
¥449,000
税込¥493,900
14日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。