「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(3)
単相200(1)
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。
質量(kg)43
電源(V)単相100
出力(kW)0.75
集塵容量(L)68
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
標準消費電力料金(円/h)20.25
周波数(Hz)50/60
フィルター上下各1本
吸込口径(Φmm)98
ちり落とし方式なし
本体寸法(mm)奥行438
本体寸法(mm)高さ2052
本体寸法(mm)幅808
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48
出力(W)500
電源(V)200単相(50/60Hz)
本体寸法(mm)D581×W526×H579
定格電流(A)7
最大静圧(kPa)3.4
対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250
電源コード(m)3
騒音値(dB)60~64
最大風量(m3/min)13
吸込口径(Φmm)125
関連資料(30.86MB)
1個
¥379,800
税込¥417,780
20日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)68
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9333
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053
電気代の目安20.8円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
集塵容量(L)130
フィルター下袋1本
本体寸法(mm)奥行655
本体寸法(mm)高さ1259
本体寸法(mm)幅640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)78
吸込口径(Φmm)98
ちり落とし方式なし
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)13
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
吸込口径(Φmm)100
トラスコ品番467-6661
質量(kg)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735
電気代の目安8.3円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。