さらに商品を絞り込む
  • チコーエアーテック(2)
  • 淀川電機製作所(1)
  • 単相100(2)
  • 0.05
  • 0.2(5)
  • 0.3(7)
  • 0.4(11)
  • 0.5(6)
  • 0.75(16)
  • 1(4)
  • 1.5(24)
  • 2.2(27)
  • 3.7(13)
  • 出力(kW)をもっと見る
  • 1.6(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 8.5(1)
  • 10.8(1)
  • 15.8(1)
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)淀川電機製作所
67,900税込74,690
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。<br />簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)<br />着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92<br />1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。<br />2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5出力(W)50電源(V)100単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D352×W280×H276定格電流(A)2.3最大静圧(kPa)2.5対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50電源コード(m)3騒音値(dB)57最大風量(m3/min)2.6吸込口径(Φmm)50(別売38)関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。 金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。 吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。 特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。 1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。 1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。 活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。 2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8出力(W)50周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)電圧(V)100(単相)定格電流(A)2.3最大静圧(kPa)2.5対応200-230V対応、CE対応電源コード(m)3騒音値(dB)53-61最大風量(m3/min)2.8吸込口径(Φmm)65(別売50・38)取扱説明書(8.4MB)パネルAT3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら