「電源(V)」から絞り込む
三相200(13)
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん
幅(mm)1140
質量(kg)120
高さ(mm)3305
出力(kW)3.7(2P)
奥行(mm)750
電源(V)三相200
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)2.93
集塵容量(L)410
電源コード(m)5
フィルター上下各1枚
キャスター径(Φmm)75
最大風量(m3/min)47
吸込口径(Φmm)198
キャスター数3個
ファンプレートファン
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途溶接ヒュームの集じん。
仕様自動パルスジェット
トラスコ品番764-2741
出力(kW)3.7
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz45
吸入口径(Φmm)250
集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)
本体寸法(mm)奥行840
本体寸法(mm)高さ1897
本体寸法(mm)幅1358
騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下
静圧(kPa)2.84
標準消費電力料金(円/h)49.95
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
90日以内出荷
グラインダー作業用に開発された集塵機です。
火花が出る作業の集塵ができます。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。
※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。
また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。
周波数(Hz)50/60
フィルター上袋1本
ちり落とし方式なし
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)三相200
ちり落とし方式手動式
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)3相200
材質(本体)鉄
材質(フィルター)ポリエステル
電源コード(m)2
材質(パッキン)ゴム
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。
高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。
プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。
フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。
新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。
従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。
吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など
電源(V)三相200
材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん
騒音値(dB(A))(50/60Hz)73
電源(V)三相200
集塵容量(L)95
出力(kW)3.7
最大風量(m3/min)(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)250
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番759-3317
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
質量(kg)280
タイプIE3モーター
使用モーター(kW)3.7
最大静圧(kPa)3.92
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810
ちり落とし方式パルスジェット
標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
1個
¥799,000
税込¥878,900
34日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)95
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番467-6696
質量(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185
電気代の目安40.7円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥699,800
税込¥769,780
59日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5970
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安97円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5961
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安98円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。