集塵機本体 :「ダクト フィルター」の検索結果
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。
疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。
吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。
スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター
質量(kg)48.5
長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)
電源(V)単相100
消費電力(W)190
定格周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)1.15
フィルター3次:中性能フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570
ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)
最大風量(m3/min)7.5
捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上
安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ
一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)
二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
¥499,000
税込¥548,900
3日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。