集塵機本体 :「排気用ホース」の検索結果
関連キーワード
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)23
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルターメイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。