集塵機本体 :「ダクト フィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
三相200(7)
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に
電源(V)三相200
集塵容量(L)95
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番127-6024
材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル
質量(kg)235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185
フィルター面積(m2)19.5
静圧(kPa)2.94
1個
¥656,900
税込¥722,590
30日以内出荷
フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。
従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。
高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に
電源(V)三相200
集塵容量(L)300
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6027
材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル
質量(kg)115
最大処理風量(m3/min)40
電源コード(m)2.5(プラグ無し)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593
フィルター面積(m2)3.1
1個
¥429,000
税込¥471,900
30日以内出荷
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に
電源(V)三相200
集塵容量(L)42
出力(kW)0.75
風量(m3/min)22
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番127-6032
材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル
質量(kg)102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592
フィルター面積(m2)9.7
静圧(kPa)2.16
1個
¥399,000
税込¥438,900
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6670
質量(kg)109
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安16.5円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)95
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)250
トラスコ品番467-6696
質量(kg)250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185
電気代の目安40.7円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥699,800
税込¥769,780
59日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番467-6688
質量(kg)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618
電気代の目安24.2円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)13
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69
吸込口径(Φmm)100
トラスコ品番467-6661
質量(kg)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735
電気代の目安8.3円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。