絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • 淀川電機製作所(22)
  • チコーエアーテック(21)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(13)
  • スイデン(10)
  • NIVAC(6)
  • 日下部機械(6)
  • トスマック(4)
  • 静科(3)
  • 日本ドナルドソン(3)
  • SDG株式会社(2)
  • ND精工(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ミニター(1)
  • オーデン(1)
電源(V)
  • 単相100(2)
  • 単相200(1)
出力(kW)
  • 0.31(1)
  • 0.4(1)
  • 0.725(1)
  • 1.5(1)
最大風量(m3/min)
  • 1.3(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
吸込口径(Φmm)
  • 50(1)
  • 101.6(1)
  • 150(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
1~5未満
質量(kg)
  • 0.08(1)
  • 1(1)
  • 9(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 98(1)
  • 100(1)
0.08・1・9・60・65・98・100
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(2)
単相200(1)
ポータブル溶接ヒュームコレクタ コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクタコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ) コトヒラ工業溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)コトヒラ工業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に電源(V)単相100吸込口径(Φmm)101.6仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
作業台用集塵機 小型タイプ コトヒラ工業作業台用集塵機 小型タイプコトヒラ工業
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。トラスコ品番856-0121材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1002018年トラスコ掲載ページ9 0955
超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー コトヒラ工業超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャーコトヒラ工業
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など容量(L)(集じん)2.5出力(kW)0.31風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸込口径(Φmm)50仕様50/60Hz兼用トラスコ品番820-2937材質本体:スチール(焼付塗装)質量(kg)9消費電力(W)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260電気代の目安(標準)8.37円/h静圧(Pa)7700
クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業クリーンルーム用集じん機コトヒラ工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体