絞り込み
電源(V)
- 単相200(1)
出力(kW)
- 1.5(1)
最大風量(m3/min)
- 15(1)
吸込口径(Φmm)
- 150(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
質量(kg)
- 98(1)
98
ブランド
- コトヒラ工業
- トスマック(3)
- SDG株式会社(2)
- 鶴見製作所(1)
- パオック(1)
- チコーエアーテック(1)
- スタックスツールス(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
単相200(1)

ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)