集塵機本体 :「小型集塵機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.31(1)
業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など 容量(L)(集じん)2.5 出力(kW)0.31 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 吸込口径(Φmm)50 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番820-2937 材質本体:スチール(焼付塗装) 質量(kg)9 消費電力(W)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260 電気代の目安(標準)8.37円/h 静圧(Pa)7700
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。 トラスコ品番856-0121 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)100 2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります