集塵機本体 :「移動式集塵機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(3)
単相100(1)
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
209,000 税込229,900
15日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)40 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz32 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9384 質量(kg)160 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545 電気代の目安47.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
739,000 税込812,900
13日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz28 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9295 質量(kg)70 周波数(Hz)50 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。 集塵容量(L)200 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz33 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9309 質量(kg)70 周波数(Hz)60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720 電気代の目安28.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング