集塵機本体 :「集塵機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.6(1)
0.75(1)
1.5(2)
2.2(1)
3.7(1)
卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。
材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ9 0943
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)234
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)312
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-
電源(V)三相200
吸込口径(Φmm)148
ちり落とし方式手動式
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)519
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)167
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。
付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個
出力(kW)0.6
容量(L)約1.8
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz11
本体寸法(mm)奥行838
本体寸法(mm)高さ735
本体寸法(mm)幅587
吸込口径(Φmm)200
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)426
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)3相200
材質(本体)鉄
材質(フィルター)ポリエステル
電源コード(m)2
材質(パッキン)ゴム
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。