集塵機本体 :「業務用集塵機(環境改善)」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(2)
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング