集塵機本体 :「集塵機」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.4(2)
0.75(2)
0.875(1)
1(1)
1.1(1)
1.5(2)
2.2(2)
3.7(2)
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

アマノ集塵機
24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 騒音レベル(dB(A))70±2以下 仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売) 材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A) 質量(kg)78(活性炭を含む) 材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布) 表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード 内容積(L)(フィルター)約15 モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798 電源コード(m)2.8(プラグなし) フィルター1個使用 機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能 使用環境温度(℃)5~40 運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min) フィルター性能2.0μm粒子 99.9% フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式) 吸引温度(℃)0~40
1台
739,000 税込812,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アマノ集塵機
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40
1台
649,000 税込713,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5937 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5961 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安98円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5945 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安60円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5929 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5970 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安97円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5953 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安59円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)9 騒音レベル(dB(A))80±2以下 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987 最大静圧(kPa)2.5 電源コード(m)5(4芯プラグ無し) フィルター2個 ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160 ろ過面積(m2)20
1台
549,000 税込603,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります