集塵機本体 :「ヒュームコレクター」の検索結果
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(1)
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。