集塵機本体 :「ヒュームコレクター」の検索結果
「出力(kW)」から絞り込む
0.6(1)
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。
付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個
出力(kW)0.6
容量(L)約1.8
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz11
本体寸法(mm)奥行838
本体寸法(mm)高さ735
本体寸法(mm)幅587
吸込口径(Φmm)200
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。