1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(1)
0.19(1)
0.2(3)
0.4(2)
0.6
0.725(1)
0.75(4)
1.5(4)
2.2(3)
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。 付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個 出力(kW)0.6 容量(L)約1.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz11 本体寸法(mm)奥行838 本体寸法(mm)高さ735 本体寸法(mm)幅587 吸込口径(Φmm)200
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります