1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.4(1)
溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。 質量(kg)80 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12 方式手動エアブロー除塵方式 フィルターメイン:2本 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3 ろ過面積(m2)2.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72 吸込口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
1台
339,000 税込372,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります