絞り込み
電源電圧(V)
  • 100
  • 200(7)
  • 220(1)
  • 380(1)
集塵容量(L)
  • 0.5(3)
  • 1.2(3)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(3)
周波数(Hz)
  • 50/60兼用(12)
ちり落とし方式
  • 手動式(4)
  • 無し(8)
出力(kW)
  • 0.05(3)
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
ブランド
  • 淀川電機製作所(12)
淀川電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
100
200(7)
220(1)
380(1)
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
169,000税込185,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)1.2ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)30出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)1.2
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
158,900税込174,790
1個
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)1.2ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)35出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)1.2
集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(卓上タイプ)淀川電機製作所
229,000税込251,900
1台
35日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)4ちり落とし方式無し出力(kW)0.3質量(kg)44出力(W)300モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)66/69最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57集じん量(L)4
集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(卓上タイプ)淀川電機製作所
149,000税込163,900
1台
35日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)2.7ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)28出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)2.7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
299,000税込328,900
1個
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
159,900税込175,890
1個
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)1.2ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)31出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)65/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)1.2
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
339,000税込372,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)102出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
319,000税込350,900
1個
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)112出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
エアブロー専用作業台(鉄フード仕様) 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(鉄フード仕様)淀川電機製作所
399,000税込438,900
1台
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)5ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)119出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)5
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
129,000税込141,900
1個
14日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)14出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)58/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))58/60ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
129,000税込141,900
1台
20日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)12出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
129,000税込141,900
1個
30日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)0.5ちり落とし方式無し出力(kW)0.05質量(kg)17出力(W)50モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5集じん量(L)0.5

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵作業台特集
おすすめ人気ランキング
集塵装置付作業台