絞り込み
電源電圧(V)
  • 200
  • 100(12)
  • 220(1)
  • 380(1)
集塵容量(L)
  • 5(1)
  • 7(3)
  • 10(3)
周波数(Hz)
  • 50/60兼用(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
ちり落とし方式
  • 手動式(7)
出力(kW)
  • 0.4(4)
  • 0.75(3)
ブランド
  • 淀川電機製作所(7)
淀川電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
100(12)
200
220(1)
380(1)
集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様)淀川電機製作所
389,000税込427,900
1台
翌々日出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)129出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
集塵作業台(高効率電動機搭載) 淀川電機製作所集塵作業台(高効率電動機搭載)淀川電機製作所
389,000税込427,900
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)136出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様)淀川電機製作所
389,000税込427,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。電源電圧(V)3相200集塵容量(L)10ちり落とし方式手動式出力(kW)0.75質量(kg)127出力(W)750モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96集じん量(L)10
集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)淀川電機製作所
299,000税込328,900
1個
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)108出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台(アクリルフード仕様) 淀川電機製作所集塵装置付作業台(アクリルフード仕様)淀川電機製作所
339,000税込372,900
1台
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)102出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
集塵装置付作業台 淀川電機製作所集塵装置付作業台淀川電機製作所
339,000税込372,900
1個
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)112出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
エアブロー専用作業台(鉄フード仕様) 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(鉄フード仕様)淀川電機製作所
399,000税込438,900
1台
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)3相200集塵容量(L)5ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)119出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)5

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵作業台特集
おすすめ人気ランキング
集塵装置付作業台