水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)翌々日出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~