2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 型式AW-1s 電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh 測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分 電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh 測定モードスタビリティ―、クイック 通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ 関連資料製品カタログ(3.58MB) データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度) 取扱説明書(3.33MB)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 種類電気抵抗型用 入数(枚)10 直径(Φ)35 関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります