ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK当日出荷から30日以内出荷
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~