ポータブルCDプレーヤー :「ソース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA) 付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8 出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時) 周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48 チャンネル数【CD-DA】2チャンネル アナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298 周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA) デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF) ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO 対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm) S/N比90dB以上(再生時、JEITA) 歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA) 設置姿勢傾斜5度以内 動作温度(℃)5~35 バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件) 量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビット Bluetoothバージョン3.0 Class 2 アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV 通信距離(m)見通し:約10 ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA) 再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

『ポータブルオーディオ』には他にこんなカテゴリがあります