充電式携帯水素水生成器WIN5日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。高濃度水素水1227ppbを実現!USB充電でいつでも一緒!電源スイッチ2度押し、スピード4分生成ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間[仕様]・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm・重さ: 410g・容量: 450ml・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A・電池: リチウム電池・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)