タブレットPC :「棚卸」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Android 7.0(1)
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等 仕様バイブレータ有り 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9 質量(g)550 (バッテリー含む) 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常 3.8V, 6200mAh 出力5V/2A 入力AC 100~240V 50~60 Hz センサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT) 保護等級IP65 保存温度(℃)-20~65 バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450 nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280 × 800 ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 耐振動米国軍用規格810G準拠 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)5~95 (非結露) 充電方式USBケーブル OSAndroid 7.0 GMS オーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W) LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant) WAN設定LTE SIMフリー(docomo) USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible. カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付 対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB) 落下耐久(m)1.2 NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio GPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング