タブレットPC :「現場用タブレット」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
8(1)
その他(1)
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。
落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等
仕様バイブレータ有り
付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)
サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9
質量(g)550 (バッテリー含む)
外形寸法(mm)220×147×20.9
規格通常 3.8V, 6200mAh
出力5V/2A
入力AC 100~240V 50~60 Hz
センサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)
保護等級IP65
保存温度(℃)-20~65
バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池
メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC
輝度450 nits
ディスプレイGorillaGlass3
解像度1280 × 800 ピクセル
使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad
耐振動米国軍用規格810G準拠
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)5~95 (非結露)
充電方式USBケーブル
OSAndroid 7.0 GMS
オーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)
LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)
WAN設定LTE SIMフリー(docomo)
USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.
カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付
対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)
落下耐久(m)1.2
NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio
GPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
タブレットPC の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。