タブレットPC :「タープ 頑丈」の検索結果
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。
ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。
防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。
「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170
温度(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ2.4インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP67
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)2400
プロセッサーSM6350
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様5MP
ストレージ32GB
落下耐久(m)2
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。