タブレットPC :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
SIMフリー対応でビジネス用途に最適な2in1タイプのWindows11Proタブレット。ビジネスユースに十分な容量のメモリやストレージを備えカメラも搭載。外出先での資料作成やビデオ会議をスムーズにこなし、マルチタスも快適に処理します。オンライン学習にも使いやすく、USB Tyep-Cのポート、microHDMIやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックとインターフェースも充実。高速通信可能な無線LAN 802.11axに対応。通信スピードでストレスが掛かりません。SIMフリー対応。場所を選ばず自由に使える10.5インチ2in1タブレット。CPUにIntel N100搭載。省電力ながら高い処理能力を持ち、MSオフィスソフトを入れても十分対応可能。ビジネスユースに十分なメモリ8GB+ストレージSSD128GBで、ビデオ会議に必須のカメラ(前面・背面)も搭載。USB Type-Cポートを2つ搭載して映像・音声出力やPD充電、データ転送に対応。microHDMIポートやmicroSDカードスロット、イヤフォンジャックなど業務や個人ユースに必要な端子も標準装備。高速通信可能な無線LAN 802.11ax対応。複数の機器を同時接続しても効率的な通信が可能で通信の混雑に関わらず待ち時間が軽減されます。
仕様●ハードウェアキーボード:あり●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:対応●センサ:加速度センサー、ホールセンサー●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.5インチ●有効画素数(インカメラ):200万画素●WWAN:4G●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォンジャック、キーボード出力端子●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1●バッテリ容量:3800mAh●SIM情報:SIMフリー●電波法備考:本体●ディスプレイサイズ:10.5型●メモリカードスロット:あり microSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:8GB●附属品:キーボード/AC電源アダプター/スタートガイド(保証書添付)●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●CPU詳細:Intel N100
寸法H(mm)247
本体質量(g)595
寸法D(mm)173
寸法W(mm)9
解像度1920×1280ドット
スピーカー1W 8Ω×2
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
Bluetoothあり 5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n
USBType-Cポート×2(映像・音声出力対応)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。