タブレットPC :「DOCOMO」の検索結果
関連キーワード
「OS」から絞り込む
Android 9.0(1)
Android 10(1)
Windows 10 IoT Enterprise(2)
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ
質量(g)795
使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電用アダプタ接続時)
入力電圧(V)12
幅W×厚さ×高さH(mm)268×13.3×183.6
インターフェースUSB2.0(Type-C)×1
解像度1920×1200(WUXGA)
保証期間購入後1年間
防塵防水性能IP65準拠
使用CPUMediaTekMTK6765(最大2.30GHz、8コア)
充電時間(時間)電源オフ時:約6.0/電源オン時:約4.5
動作時間約14.5時間(JEITA2.0)
バッテリー容量(mAh)9000
画面サイズ10.1インチワイド(16:10)
OSAndroid(TM)9.0(GooglePlay非対応)
マイク/スピーカー内蔵マイク×1/1Wモノラル
アズワン品番64-8856-37
使用環境湿度(%)20~90(結露不可)
タッチパネル方式静電容量式10点マルチタッチ
無線規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載
最大輝度(cd/m2)500
容量(GB)4
ストレージ64GBeMMC、外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)
落下耐久(m)1.2/MIL-STD-810G(稼働時)
GPSGPS、QZSS、GLONASS
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
容量(GB)4
OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
ストレージ64GB eMMC
インターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
スピーカー1W×1(モノラル)
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
最大消費電力(W)約12
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)9000
バッテリー電圧(V)3.8
駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
充電時間(時間)約6(電源オフ時)、約4.5(電源オン時)
耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
寸法(幅W×高さH)(mm)268.0×183.6
厚さ(mm)13.3
質量(g)795
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ
仕様【システムファン】-、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約・SIMはお客様にてご用意、【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS・GLONASS・QZSS(みちびき)、【マイク】内蔵×1、【動作ランプ】充電ランプ、フロントカメラランプ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)
仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
種別CPU世代:Kaby Lake-U
質量(kg)1.24
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約38(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
メモリー容量8GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
スピーカー1W×1
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
無線規格無線WANNTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ)
IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
タブレットPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。