タブレットPC :「IoT センサ」の検索結果
「OS」から絞り込む
Windows 10 IoT Enterprise(5)
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル
仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
種別CPU世代:Kaby Lake-U
質量(kg)1.23
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約38(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
メモリー容量8GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
スピーカー1W×1
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ)
IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.23
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)
仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
種別CPU世代:Kaby Lake-U
質量(kg)1.24
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約38(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)
メモリー容量8GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
スピーカー1W×1
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
無線規格無線WANNTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ)
IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC
仕様システムファンなし
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク
質量(g)720
消費電力(W)約35W(最大)
電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません
動作方式電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ
センサー加速度センサー、照度センサー
マイクロホン内蔵×1
インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1
バッテリーリチウムイオン(※着脱可能)
メモリー容量8GB
解像度1920×1200(WUXGA)
バッテリー電圧(V)7.6
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時)
使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake
充電時間(時間)約3時電源オフ時)、約3(電源オン時)
スピーカー1W×2
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
バッテリー容量(mAh)4100
画面サイズ8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと)
位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
防水性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
BluetoothBluetooth 5.1(Class1)
カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
輝度(cd/m2)400
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0
駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく
バッテリー容量(Wh)31.16
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
タブレットPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。