2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Android 12(1)
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320 材質プラスチック、ガラス 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G バッテリー容量(mAh)4080 記憶容量(GB)メモリ:2 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ8 " OSAndroid12 画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac ストレージ32GB
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz 材質プラスチック、ガラス 質量(g)588 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5 解像度1920×1200 使用CPUMediatek MT6769 8コア バッテリー容量(mAh)7100 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:4 ストレージ64GB
1台
57,200 税込62,920
3日以内出荷