タブレットPC :「データ転送usbケーブル」の検索結果
「OS」から絞り込む
Android 14(1)
タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:520g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●WWAN:なし●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):8mm●メインメモリ:8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●J-Moss:対応●本体サイズ(D):169mm●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイサイズ:11.4型●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:なし●マルチタッチ:10点●センサ:GPS、加速度センサ、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(W):269mm●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●最大消費電力:20W●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 685●駆動時間:13時間●バッテリ容量:8600mAh●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●その他無線データ転送:NFC(Type-A, Type-B)対応●VCCI:対応(クラスB)●ストレージタイプ:eMMC●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:11.45型ワイドLED(2000×1200ドット)広視野角液晶
電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)
本体質量(g)520
ディスプレイ11.45型
解像度2000×1200ドット
スピーカーステレオスピーカ(4か所)(Dolby Atmos対応)
OSAndroid 14
ポインティングデバイスなし
Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)
内蔵マイクあり
容量(GB)8、eMMC:256
無線LANあり、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティ機能あり、顔認証
USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
オフィスソフトその他
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌日出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
タブレットPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。