タブレットPC :「usb type c アダプタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Xiaomi HyperOS 2(3)
セット内容タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド 幅(mm)173.4 厚さ(mm)6.18 グレー 高さ(mm)251.2 質量(g)500 接続Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/AuracastIPv6 センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコン バッテリー8850mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 メモリー8GB 最大解像度3200×2136 ディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、最大輝度800nits OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8s Gen 3 Mobile Platform、4nm製造プロセスオクタコア、最大3.0GHz、Adreno(TM) GPU、Qualcomm AIエンジン データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps ※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。 カメラ仕様リアカメラ:5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF、4K:30fps/60fps、1080P:30fps/60fps、720P:30fps、720P:30fps ストレージ128GB モニターサイズ11.2
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

セット内容タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド 幅(mm)173.4 厚さ(mm)6.18 グリーン 高さ(mm)251.2 質量(g)500 接続Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/AuracastIPv6 センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコン バッテリー8850mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 メモリー8GB 最大解像度3200×2136 ディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、最大輝度800nits OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8s Gen 3 Mobile Platform、4nm製造プロセスオクタコア、最大3.0GHz、Adreno(TM) GPU、Qualcomm AIエンジン データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps ※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。 カメラ仕様リアカメラ:5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF、4K:30fps/60fps、1080P:30fps/60fps、720P:30fps、720P:30fps ストレージ128GB モニターサイズ11.2
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

セット内容タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド 幅(mm)173.4 厚さ(mm)6.18 ブルー 高さ(mm)251.2 質量(g)500 接続Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/AuracastIPv6 センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコン バッテリー8850mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 メモリー8GB 最大解像度3200×2136 ディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、最大輝度800nits OSXiaomi HyperOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8s Gen 3 Mobile Platform、4nm製造プロセスオクタコア、最大3.0GHz、Adreno(TM) GPU、Qualcomm AIエンジン データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps ※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。 カメラ仕様リアカメラ:5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF、4K:30fps/60fps、1080P:30fps/60fps、720P:30fps、720P:30fps ストレージ128GB モニターサイズ11.2
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷