絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: タブレットPC

199件中 161199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
マスク認識 非接触型測温・顔認識タブレット アイメックスマスク認識 非接触型測温・顔認識タブレットアイメックス
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
スタンドアロンでセルフ測温・顔認証・スタッフへの二次感染防止
アズワン品番64-6434-35
堅牢・薄型法人向けスマートフォン アイメックス堅牢・薄型法人向けスマートフォンアイメックス
2,198税込2,418特価
1台
取扱停止中
AIM359用卓上ホルダ(ACアダプタ、ケーブル別売)
用途営業、物流業、製造業、流通小売業、サービス業等寸法(mm)80×65×70質量(g)80
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックスGT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)BUSICOM(ビジコム)
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
画面サイズ27インチ
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)BUSICOM(ビジコム)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
画面サイズ19.5インチ
BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり> BUSICOM(ビジコム)BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>BUSICOM(ビジコム)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
HP Engage One White 10.1インチタッチディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One White 10.1インチタッチディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
画面サイズ10.1インチ
HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
画面サイズ10.1インチ
HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチタッチパネル方式静電容量式画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
HP ElitePOS用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Engage One トップマウント 2 x 20カスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One トップマウント 2 x 20カスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
LAVIE Tab T11 T1175/LAS ルナグレー NECLAVIE Tab T11 T1175/LAS ルナグレーNEC
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き
仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
LAVIE Tab T11 T1175/LAC サンドローズ NECLAVIE Tab T11 T1175/LAC サンドローズNEC
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き
仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
蔵衛門Pad Tough (Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP) ルクレ蔵衛門Pad Tough (Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)ルクレ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製背面にLEDライト「くらくらビーム」を標準搭載。暗所撮影でヘッドライトや補助照明器がなくても、すみずみまで鮮明に写すことが可能です。FHD+ (1200x2000)の高精細画面が、微細な線や寸法をシャープに表示。大容量PDFもサクサク操作でき、作業効率が飛躍的に向上します。専用ケース(別売り)のスタンドで、デスクで快適に書き込みできます。1万超えの大容量バッテリー搭載で長時間撮影可能。充電場所のない現場でも安心して作業できます。電源としてスマートフォンを充電することも可能です。傷やへこみに対する抜群の耐性を発揮する、10インチの化学強化ガラスを採用。さらに保護シールドとして1mmの最高品質のガラス層が組み込むことで、より優れた靭性を実現します。持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ケース&ストラップ:KPG02-TL)
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm通信方式3G/4G/WIFIメモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAMディスプレイ10.36インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)11,800プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz)画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素ストレージ256GB
蔵衛門Pad Tough 汎用モデル(Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP) ルクレ蔵衛門Pad Tough 汎用モデル(Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)ルクレ
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境でストレスなく使える、大画面(10インチ)・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載の現場用頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。化学強化ガラス採用、バッテリー容量は32000mAh。50時間の連続撮影が可能です。同梱物:ハンドベルト・AC アダプタ・USB ケーブル
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm通信方式3G/4G/WIFIメモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAMディスプレイ10.36インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)11,800プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz)画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素ストレージ256GB
蔵衛門Pad Tough ルクレ蔵衛門Pad Toughルクレ
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
蔵衛門Pad Tough(KPG02)専用ケース&ストラップ ルクレ蔵衛門Pad Tough(KPG02)専用ケース&ストラップルクレ
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
蔵衛門Pad Tough(KPG02)専用のケースとストラップ
【マル得対象商品】Endeavor JT51 EPSON【マル得対象商品】Endeavor JT51EPSON
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows 10 IoT Enterprise LTSC(Windows Embedded OS)を標準搭載.
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC●CPU詳細:インテル Celeron N6210 プロセッサー(2コア/1.2GHz)●メインメモリ:4GB LPDDR4x-3200 SDRAM●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10.1型●タッチパネル:対応●無線LAN:あり Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN●WiMAX:なし●WWAN:なし●Bluetooth:あり Bluetooth 5.1●その他無線データ転送:なし●ハードウェアキーボード:なし●Webカメラ:アウトカメラあり、インカメラあり●セキュリティ機能:あり インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット●本体重量:730g●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB適合●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN●エネルギー消費効率:区分:第10区分、省エネ基準達成率:A、年間消費電力量:10.4kWh/年●電波法:適合●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H):175mm●本体サイズ(W):261mm●本体サイズ(D):12mm●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):503万画素●有効画素数(インカメラ):207万画素●防水/防塵:防水なし、防塵なし●バッテリ容量:5585mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)BUSICOM(ビジコム)
198,000税込217,800
1個
5日以内出荷
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・白) BUSICOM(ビジコム)タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・白)BUSICOM(ビジコム)
198,000税込217,800
1個
9日以内出荷
超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows11 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
Go 7 [ Black ] BOOXGo 7 [ Black ]BOOX
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書Black規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GBバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13(Google Play対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーンROM64GBUSBType-C:〇
Go 7 [ White ] BOOXGo 7 [ White ]BOOX
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書White規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GBバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13(Google Play対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーンROM64GBUSBType-C:〇
Tab X C [ Dark Grey ] BOOXTab X C [ Dark Grey ]BOOX
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
BOOX Tab X C [Dark Grey]は、13.3インチの大型カラーE Inkディスプレイを搭載し、読書・PDF閲覧・ノート機能をこれ一台で網羅。資料の閲覧や校正、アイデアの整理など、ビジネス・教育・クリエイティブに幅広く活躍。落ち着きのあるダークグレーの筐体は、プロフェッショナルな印象を演出します。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:png, jpg, tiff, gif, bmp●対応文書ファイルフォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2●認証番号(TELEC、電波法):222-257144 Rev. No. 01●自動回転用Gセンサー、CTM付きフロントライト(ウォーム&コールド)、オーディオフォーマット:WAV、MP3、サードパーティアプリをサポート、ボタン:電源ボタン、USB-Cポート(OTG対応、またはオーディオジャックとして使用)、内蔵デュアルスピーカー、内蔵マイク、google play対応セット内容本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書CDark Grey質量(g)625規格WiFi (2.4GHz + 5GHz)充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:B/W: 3200×2400 (300 ppi) Color: 1600×1200 (150 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)28.75×24.3×0.53使用CPUQualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU外部メモリーMicroSD対応不可内蔵RAM6GB LPDDR4Xバッテリー容量(mAh)5,500 リチウムイオンポリマー電池画面サイズメインディスプレイ:13.3インチOSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチ+InkSpire Active StylusタッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Kaleido 3(4096色)ROM128GB UFS3.1USBType-C:〇
京セラ製タブレット用充電置台アジャスタ交換キット 京セラ京セラ製タブレット用充電置台アジャスタ交換キット京セラ
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
アジャスター、アタッチメントのセット。既存のKC-T304C用充電置台(ODT301/ODT302)のアジャスターを交換することで、KC-T305C/CN用充電置台としても使用可能。
ThinkPad X12 Detachable Gen 2用ラゲッドケース用ハンドル・ショルダーストラップキット レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X12 Detachable Gen 2用ラゲッドケース用ハンドル・ショルダーストラップキットレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
ThinkPad X12 Detachable Gen 2用ラゲッドケース用伸縮性ストラップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad X12 Detachable Gen 2用ラゲッドケース用伸縮性ストラップレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X PlusOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD256GB
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X EliteOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD512GB
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラック質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイドOSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail容量(GB)256
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は7GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)7
9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ シルバーウイン9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズシルバーウイン
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。 Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。 軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。 純正オプションでは充電クレードルを用意しています。 ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。 もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。 さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。 Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435ディスプレイ9.7バッテリー稼動時間約13.5Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
タブレットPC