絞り込み
OS
モニターサイズ
ストレージ容量
ブランド
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • タブレットスタンド アイリスオーヤマ

    タブレットスタンド

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
    仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°付属品取扱説明書材質鉄、アルミニウム、シリコーンブラック質量(g)475寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
  • タブレット 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC

    aiwa(アイワ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
    付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
  • 法人向け業務用タブレット 京セラ

    法人向け業務用タブレット

    京セラ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
    対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
  • Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11 Gen2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット。鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、。圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現。MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
    その他マイクロフォン×1付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)

    京セラ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
    ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • タブレット 14.1インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 14.1インチ

    アイリスオーヤマ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイドブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くカメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB) マイクロソフト

    Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)

    マイクロソフト
    198,000税込217,800
    1台
    翌々日出荷
    高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。
    仕様【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクターセット内容Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)686寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×7.8接続Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジメモリー16GBコントラスト比1200:1ディスプレイタッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ解像度2196×1464(220PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (8 コア)セキュリティMicrosoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証バッテリー稼動時間最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用アスペクト比3:2容量(GB)256リフレッシュレート(Hz)最大 90(デフォルトは 60)
  • タブレット 12インチ 大型 アイリスオーヤマ

    タブレット 12インチ 大型

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)15対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【Unisoc T616 8コア】【急速充電対応!】。大画面タブレットをお手軽に。処理能力と画質を向上し、中位機種として扱いやすいモデルです。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります。「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。USB-TypeCケーブル付属
    付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1、保証書用シリアル番号ラベル×1質量(g)585サイズ(inch)11.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.8×174.3×7.7解像度2000×1200 ピクセル接続端子USB Type-Cポート(USB 2.0)、Φ3.5mm イヤホンジャック内蔵RAM4GB(拡張メモリ最大4GB)バッテリー容量(mAh)8000OSAndroid15カメラ仕様【インカメラ】5MP(FF)【アウトカメラ】13MP(AF)ストレージ128GB
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    1台
    取扱停止中
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。
    その他【衛星測位システム】GPS/GLONASS/Galileo/QZSSブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー【内蔵】RAM:4GB /ROM:64GB【外部】microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性【耐落】75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
  • LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NEC

    LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し

    NEC
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
    仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
  • 蔵衛門Pad  (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末) ルクレ

    蔵衛門Pad (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末)

    ルクレ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
    ディスプレイ10.36型容量(GB)256
  • aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

    aiwa(アイワ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • タブレット 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ

    アイリスオーヤマ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • タブレット 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
  • Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1台
    取扱停止中
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340x800ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)ポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:200万画素/背面:800万画素)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth v5.3内蔵マイクあり無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応USBType-C USB 2.0x1オフィスソフトなし
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
  • LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー

    NEC
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
    仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20ディスプレイ10.1解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128GB無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
  • RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • Lenovo Tab K10 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K10 Gen2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ・さまざまなライフスタイルに対応できる汎用性。・人間工学に基づいた使いやすい洗練されたデザイン。・没入感あふれる 10.1型WUXGAディスプレイ。・MediaTek Helio G85 プロセッサーによるスムーズなパフォーマンス。・長時間バッテリー駆動
    仕様●Jan code:4573681446772●タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)●ディスプレイサイズ(ドット):10.1 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)●プロセッサー動作周波数:最大 2.0Ghz番号ZAEK0073JP、保守用製品:ZAEK0073JPメモリーフラッシュ:64GB、LPDDR4Xメモリー容量4GB画面サイズ10.1OSAndroid 15プロセッサーMediaTek Helio G85 プロセッサーRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64コア数8
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS通信方式LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:ありスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応)色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし色(本体)ルナグレー画面サイズ10.95OSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素容量(GB)64コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット Dell Technologies

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    Dell Technologies
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    DELL製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL保証期間90日間光学ドライブ不問
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーhp保証期間90日間光学ドライブ不問
  • Xiaomi Pad mini Gray 12G+512G Xiaomi

    Xiaomi Pad mini Gray 12G+512G

    Xiaomi
    92,980税込102,278
    1個
    欠品中
    片手で扱える8.8インチデザイン。携帯性と生産性の両立。Xiaomi HyperAI。Xiaomi HyperOS搭載。MediaTek Dimensity 9400+。最先端の3nmプロセス。Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感。超低遅延の自然な応答性。高精細3Kクリアディスプレイ。最大165Hzの滑らかな表示。大容量7500mAh(typ)バッテリー。67Wハイパーチャージ
    仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46グレー質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
  • Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G

    Xiaomi
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載。Matte Glass Version。オプションのマットガラスバージョンは、AGナノテクスチャリング加工を採用し、光の干渉を97%低減します。屋内外での視認性を確保しつつ、読書や映像視聴時の目の負担を軽減します。
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドグラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
  • Redmi Pad 2 Pro Sliver 6G+128G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Sliver 6G+128G

    Xiaomi
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドシルバー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
  • Redmi Pad 2 Pro Keyboard Gray Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Keyboard Gray

    Xiaomi
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    便利で人間工学に基づいたデザイン。常にタブレットを保護しつつ、常にスタンバイ状態。広げればタブレット用キーボード、閉じれば保護ケースとして機能します。1つのアクセサリーで日常に役立つ2つの機能を兼ね備えています。PCライクな体験、快適なタイピング。複数のショートカットキー、より効率的なクリエイティブ作業。超ロングバッテリーライフ、1か月続く安定した電力供給
    仕様超ロングスタンバイ:960時間セット内容REDMI Pad Pro キーボード/ペンホルダー ×2/クイックスタートガイド/保証書質量(g)450±10接続方式Bluetooth(R) 5.2対応機種REDMI Pad 2 Pro連続使用時間65時間バッテリー大容量:220mAh(標準値)キー数64キー(US版)キーストローク(mm)1.3言語表示US英語サイズ(mm)385.41 × 283 × 11.55(展開時)
  • ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット) AIR-U

    ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット)

    AIR-U
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    LTEモジュールを内蔵しています。 nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。 GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。 10.1型FHDディスプレイ。 ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
    ディスプレイ10.1OSAndroid 11
  • LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー

    NEC
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g
    仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
タブレットPC