タブレットPC :「現場用タブレット」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
10.1(6)
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-20~55
シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-20~55
シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!。IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1。0~40℃で利用可能な環境仕様。[おすすめの利用シーン]。・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠。不意の落下による故障を軽減!。MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!。※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)。※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )。IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集。前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!。IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5簡易マニュアル。業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード。・飲食店のキッチン。・飲食店のセルフオーダー。・食品工場。・製造業の生産管理。・設備点検や現場のペーパーレス化。・装置調整、保守メンテナンス用タブレット
付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル
質量(g)約895(バッテリー含む)
対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4
充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)
使用環境温度(℃)-0~40
使用CPUIntel Atom x7425E
防塵・防滴IP65(全面)
画面サイズ10.1型
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式(10点)
BluetoothVer4.2
稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0
容量(GB)4
ストレージSSD 64GB
有線LAN1GbE x1
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥218,800
税込¥240,680
8日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)
落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits
質量(g)690
タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)
落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載。屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性。持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能。IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019。LTE、GNSS対応。ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5取扱いの手引き。堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現。しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 。※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 。※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 。※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 。※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 。※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 。※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務。・インフラ点検業務。・倉庫、物流業務。・設備点検業務。・工事、建設現場。・冷凍倉庫。・車両点検。・漁業、農業業務
その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意
付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き
質量(g)約1250(バッテリー含む)
対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5
充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)
使用環境温度(℃)-10~50
使用CPUIntel Core i3-1315U
防塵・防滴IP65(全面)
画面サイズ10.1型
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)
BluetoothVer5.3
稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0
容量(GB)8
ストレージSSD 512GB
有線LAN1GbE x1
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
1台
¥349,800
税込¥384,780
46日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。