10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
6.13(2)
8
10(2)
10.1(29)
10.3(3)
10.95(2)
11.45(1)
12.4(1)
13.3(1)
15.6(3)
モニターサイズをもっと見る
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー 書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。 WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。 GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5 解像度1200×1920ピクセル スピーカー(出力)2 バッテリー容量(mAh)5000 端子Type-C 画面サイズ8インチ OSAndroid(TM)13 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素 容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約330 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約6時間 ディスプレイ8インチIPS液晶モニター 解像度(画面)800×1280px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 12 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)64 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】 タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB 付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック ディスプレイ8インチ 解像度800×1280ピクセル 使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz) 端子Type-C OSAndroid(TM)13 サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素 容量(GB)64
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320 材質プラスチック、ガラス 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G バッテリー容量(mAh)4080 記憶容量(GB)メモリ:2 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ8 " OSAndroid12 画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac ストレージ32GB
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等 仕様バイブレータ有り 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9 質量(g)550 (バッテリー含む) 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常 3.8V, 6200mAh 出力5V/2A 入力AC 100~240V 50~60 Hz センサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT) 保護等級IP65 保存温度(℃)-20~65 バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450 nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280 × 800 ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 耐振動米国軍用規格810G準拠 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)5~95 (非結露) 充電方式USBケーブル OSAndroid 7.0 GMS オーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W) LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant) WAN設定LTE SIMフリー(docomo) USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible. カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付 対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB) 落下耐久(m)1.2 NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio GPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

TE08D2M64-V1B タブレット 8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB 付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書 ブラック 質量(g)360 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 バッテリー容量(mAh)4000 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ピンク 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ホワイト 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷