タブレットPC :「android」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
6.13(2)
7
8(12)
10(2)
10.1(32)
10.3(3)
10.36(1)
10.9(1)
13.3(2)
15.6(3)
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
仕様【システムファン】なし
付属品ACアダプタ
消費電力(W)約12(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)
本体質量(g)約350
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ)
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー2GB
ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)48×75
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)
OSAndroid 9.0(TM)※GooglePlayストア非対応
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様-
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇
セット内容本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書
色Black
質量(g)190
規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz
バッテリーポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on)
充電時間約2-3時間
解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64
使用CPUQualcomm Octa-core
外部メモリーMicroSD対応
内蔵RAM4GB LPDDR4X
バッテリー容量(mAh)2,300
画面サイズメインディスプレイ:7インチ
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UKCA
タッチパネル方式静電容量方式タッチ
Bluetooth〇/Bluetooth 5.1
パネル種類メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーン
ROM64GB UFS2.2
USBType-C:〇
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇
セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書
色White
規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz
バッテリーリチウムイオンポリマー二次電池
充電時間約2-3時間
解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64
使用CPUQualcomm Octa-core
外部メモリーMicroSD対応
内蔵RAM4GB
バッテリー容量(mAh)2,300
画面サイズメインディスプレイ:7インチ
OSAndroid 13(Google Play対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UKCA
タッチパネル方式静電容量方式タッチ
Bluetooth〇/Bluetooth 5.1
パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン
ROM64GB
USBType-C:〇
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇
セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書
色Black
規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz
バッテリーリチウムイオンポリマー二次電池
充電時間約2-3時間
解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64
使用CPUQualcomm Octa-core
外部メモリーMicroSD対応
内蔵RAM4GB
バッテリー容量(mAh)2,300
画面サイズメインディスプレイ:7インチ
OSAndroid 13(Google Play対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UKCA
タッチパネル方式静電容量方式タッチ
Bluetooth〇/Bluetooth 5.1
パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン
ROM64GB
USBType-C:〇
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。