タブレットPC :「android」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
6.13(2)
7(4)
8(12)
10(2)
10.1(32)
10.3(3)
10.36(1)
10.9(1)
13.3(2)
15.6(3)
タッチパネル:対応/無線LAN:11ax/BlueTooth:対応/本体重量:365g
仕様●タッチパネル:静電容量式タッチパネル、10点タッチ●カメラ:[フロント]有効画素数約800万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス、[リア]有効画素数約200万画素、CMOSカメラ、固定フォーカス(マクロ機能搭載)、フラッシュ付き+有効画素数約1300万画素、CMOSカメラ、オートフォーカス●センサ:加速度センサ、E-コンパス、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ
付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル
色ストームグレー
質量(g)365
外形寸法(mm)129.5×208.5×7.6
電源リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240V±5%、50/60Hz)
対応OSAndroidTM 13
バッテリー[容量]6550mAh、[駆動時間]約10時間(Web閲覧時)、[充電時間]約60分
メモリー8GB
ディスプレイ8.8型ワイドLED 広視野角液晶(2560×1600ドット)
動作環境温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
プロセッサーQualcomm(R)SM8475P(8コア)
サウンドシステムステレオスピーカ(Dolby Atmos(R)対応)
カメラ仕様フロント:約800万画素/リア:約200万画素+約1300万画素
ストレージ約128GB
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。