絞り込み
OS
- Windows 11 Home(2)
- Windows 11 Pro(4)
メモリー容量
- 16GB(1)
- 24GB(1)
- 32GB(3)
- 64GB(1)
モニターサイズ
- 13(2)
- 13.3(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 15.6(1)
使用CPU
- Celeron(1)
- Core 7(1)
- Core i7(1)
- Core Ultra 7(2)
- Core Ultra 9(1)
- その他(1)
SSD
- 1TB
- 128GB(1)
- 256GB(15)
- 512GB(19)
光学ドライブ
- なし(4)
なし
動作周波数(GHz)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- マイクロソフト(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Acer(エイサー)(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
マイクロソフト・Panasonic(パナソニック)・Acer(エイサー)・MSI(エムエスアイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「OS」から絞り込む
Windows 11 Home(2)
Windows 11 Pro(4)

Surface Pro 13 インチ (第 12 世代) - Intel Copilot+ PC
マイクロソフト¥819,800税込¥901,7801台翌日出荷ディスプレイ13インチOSWindows 11 Home
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:24GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷仕様タッチパネル搭載、静電容量方式、タッチパネル10ポイント、マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準24GBディスプレイ13インチPixelSenseFlowタッチスクリーン対応液晶ディスプレイ(LCD)/解像度:1920×1280(178PPI)/アスペクト比3:2/コントラスト比:1、000:1/リフレッシュレート:最大60Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)OSWindows 11 Pro (Arm64/日本語版/バージョン:24H2以降)Webカメラあり(前面[フロントカメラ]: 1080p、フルHD、動画撮影対応、Surface Studio、カメラ[Windows Studio Effects 対応])SSD1TBストレージ【SSD】1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi7対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠)/セキュリティWPA3Personal、WPA3Enterprise対応/通信方式2×2MIMOオフィスソフトMicrosoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト¥589,800税込¥648,7801台翌日出荷仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー容量32GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 268VOSWindows 11 ProWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降SSD1TBストレージ【SSD】1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)
Acer(エイサー)¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥449,800~税込¥494,780~1台当日出荷から8日以内出荷仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1039最大消費電力(W)65メモリー容量32GB(標準/最大)ディスプレイ14型解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 356HOSWindows11 Pro(64bit)Webカメラありグリーン購入法適合SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1×2、USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付